采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
由于配有先进的定心钻尖,可实现精确定位和非常干净利落的钻孔
- 直接定位和钻孔,无需凿削
- 通过钻削刃(类似于平底钻头)可获得最高的钻孔性能和精确的钻孔工艺
- 可在硬表面上进行精确定位,得益于定心销,不会出现打滑状况
- 由于开始时轻柔地车螺纹,可快速拧紧
干净利落地沉入软木或木质材料中
- 带头部凹槽,用于将颜色协调的盖帽与定位销配合使用盖住螺钉头
- 得益于优化的铣削凹槽,可以将头部轻松沉入木材中
- 由于铣削效果得到改善(达 ∅ 4.5 毫米),因此涂塑层压板中不会出现切屑
由于采用非对称的单螺纹,可最大限度提高螺纹连接的可靠性
- 钻尖和螺纹槽型实现最佳匹配
- 由于螺纹齿侧非对称排列,因此可在木材中实现出色的锚固
产品须知
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSYplus 4 不锈钢螺钉
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。从 ∅5 毫米起可在 Würth 木结构软件中确定 ASSY 螺钉的尺寸
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。
应用
用于在没有装配间隙的情况下将两种板材拉在一起
螺纹比标准设计更长,即使使用前置螺钉配件也可以在没有装配间隙的情况下连接板材,而不会使沉头过度沉入。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,层厚 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)中的应用,并且从 ∅ > 4 毫米起,适合使用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类的要求
说明
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 部分螺纹柜用螺钉非常适合连接层压板等轻质木材材料。要实现最佳组件装配,待确定的组件厚度必须大于轴长度
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!