采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,1 个批头适合多种螺杆直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
在 MDF 正面进行无间隙或无膨胀的螺钉安装
- 钻尖经过优化和延长,用于进行无间隙或无膨胀的螺钉安装
连接 MDF 面板、硬木或硬质工程木材
得益于 90° 头部槽型,而且头部直径减小,可实现可见且可涂抹灰泥的木-木连接
可获得最大拉出强度和最小裂开效应
- 螺纹与 MDF 材料调和
- 通过带锯齿的螺钉芯优化钻屑分布
- 防止因芯直径较薄和螺纹齿侧超高而压入 MDF 材料
产品须知
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSYplus 4 不锈钢螺钉
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。
应用
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,∅ 4 毫米以下的镀层为:A2K ,厚度为 5 微米,∅ 4.5 毫米起的镀层为:A3K ,厚度为 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)中的应用,并且从 ∅ > 4 毫米起,适合使用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 对于 ∅ 4.5 毫米起、锌层厚度为 8 微米、采用 Cr (III) 钝化处理的螺钉,按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类的要求
说明
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- MDF 部分螺纹螺钉非常适合在 MDF 中连接木制板。经过专门调整的槽型和螺纹底座形状可尽可能避免按压和裂开。由于 MDF 质量不同,需要进行初步测试
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!