浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY®plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY®plus 4 A2 CSMR 通用螺钉 A2 普通不锈钢,半螺纹,沉头铣削凹槽

通用半螺纹螺钉,由优质奥氏体 A2 不锈钢制成,带沉头铣削凹槽。适用于在持续暴露于风雨中的室外区域中靠近木-木连接的边缘实现无间隙紧固,无需预钻孔。

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积更大,因此动力更强

  • 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


由于配有先进的定心钻尖,可实现精确定位和非常干净利落的钻孔


  • 直接定位和钻孔,无需凿削

  • 通过钻削刃(类似于平底钻头)可获得最高的钻孔性能和精确的钻孔工艺

  • 可在硬表面上进行精确定位,得益于定心销,不会出现打滑状况

  • 由于开始时轻柔地车螺纹,可快速拧紧


轻松沉入硬木/高含结量软木中以及硬木纤维板中


  • 由于铣筋位于沉头处,因此具有极高的铣削性能


由于采用非对称的单螺纹,可最大限度提高螺纹连接的可靠性


  • 钻尖和螺纹槽型实现最佳匹配

  • 由于螺纹齿侧非对称排列,因此可在木材中实现出色的锚固


不锈钢安装,用于易受风化的户外区域的木材连接


  • 由无磁性和不生锈的奥氏体 A2 不锈钢制成

  • 可在农村或城市环境中或不会大量接触氯化物或 SO2 的工业环境中使用

  • 带可减少摩擦的光滑涂层,可轻松拧紧
产品须知
  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉

通过 ETA-11/0190 认证

必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。