采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
由于配有先进的定心钻尖,可实现精确定位和非常干净利落的钻孔
- 直接定位和钻孔,无需凿削
- 通过钻削刃(类似于平底钻头)可获得最高的钻孔性能和精确的钻孔工艺
- 可在硬表面上进行精确定位,得益于定心销,不会出现打滑状况
- 由于开始时轻柔地车螺纹,可快速拧紧
轻松沉入硬木/高含结量软木中以及硬木纤维板中
- 由于铣筋位于沉头处,因此具有极高的铣削性能
由于采用非对称的单螺纹,可最大限度提高螺纹连接的可靠性
- 钻尖和螺纹槽型实现最佳匹配
- 由于螺纹齿侧非对称排列,因此可在木材中实现出色的锚固
不锈钢安装,用于易受风化的户外区域的木材连接
- 由无磁性和不生锈的奥氏体 A2 不锈钢制成
- 可在农村或城市环境中或不会大量接触氯化物或 SO2 的工业环境中使用
- 带可减少摩擦的光滑涂层,可轻松拧紧
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。
应用
用于设计为拉在一起的木-木连接
在柄正下方开始的部分螺纹允许进行设计为拉在一起的木-木连接。拧入后,螺钉螺纹完全位于下部部件中。
可用于室外应用和使用类别 3
说明
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 部分螺纹螺钉是连接木制组件的理想选择。为实现组件的最佳装配,待固定的组件不得比柄长度厚
- 对于金属-木连接,带沉头或具有铣削凹槽的沉头的 ASSY 螺钉优于带铣筋的沉头螺钉
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!