浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 1
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 2
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 3
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 4
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 5
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 6
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 7
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 8
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 9
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 10
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 11
ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW - 12

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY 4 WW CSMR 镀锌钢,PT,沉铣头,RW

Universal partial-thread screw for robust use in timber construction or temporary anchors in a redundant non-structural system. The large RW recess ensures maximum load transmission for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections in dry indoor or wet areas.

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格