采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
90° 沉头与带有 90° 沉孔的金属配件之间或在高体积密度的木制品中进行形状配合连接
- 镜面的圆形头部,具有视觉吸引力
- 确保拉在一起,由于缺少铣削元件,不会铣削头部,通过按压可插入头部
无过拧和脱离现象,进给量大
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 或 A4 不锈钢螺钉,如果大气中含有氯,请使用 HCR 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
用于钢-木连接而设计的拉力
紧靠头部下方的全螺纹连接,可用于装配-木材或薄板材料-木材连接,具有高承载能力的拉伸力。最大螺纹长度可获得更大的螺钉拉出力。
适用于应用等级 1
- 外形美观的镀铬表面处理,3 µm 层厚
- 适合与光亮的,镀镍家具配件搭配,适用于应用等级 1(室内)
说明
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 全螺纹螺钉适用于牢固安装配件或纤薄材料。要选择的螺钉长度应小于螺钉将旋入的基材的板厚
- 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的扭矩 x 1.2 < 90% 的破坏扭矩
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!