采用 RW 驱动器,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的凹槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺杆直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
扁平固定金属板,用于辅助用途
- 圆柱形平盘头,经过圆滑处理,带透镜
- 表面接触面积大
不会过度拧紧或剥离,且进给力高
- 由于粗牙螺纹具有加固、非对称的螺纹齿侧几何形状,在硬木中的动力传输更高
- 螺纹齿侧越高,锚固效果越好
在开始时平稳地车螺纹可优化螺钉的凹陷和咬合
- 尖端中圆顶形铣削元件的位移效应减少了分裂效应
- 摩擦力降低的螺纹旋转可以减小施加的旋入力
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接接触元件的应用场合使用螺钉,也不要在空气中含有氯气的潮湿室内使用。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 PH 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 FT 层压板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于负载能力也可能降低的塑料锚固件应用,仅使用没有优化螺纹尖端(带铣筋、钻尖、自清空槽等的尖端)的螺钉,如沉头或盘头 ASSY D 螺钉
经 ETA-11/0190 认证
必须遵循欧洲技术审批 (ETA) 的要求
应用
用于为实现拉伸力而设计的钢木连接
紧接头部下方的全螺纹允许进行配件-木材或板材-木材连接,旨在实现拉伸力和高负载能力。最大螺纹长度可获得更大的螺钉拉出力。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,无铬 (VI),最大 ∅ 4 毫米 A2K 5 微米,至少 ∅ 4.5 毫米 A3K 8 微米层厚
- 适合使用类别 1(室内)和从 ∅ > 4 毫米开始的使用类别 2(有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- 对于 ∅ 4.5 毫米、锌层厚度为 8 微米、采用 Cr (III) 钝化处理的螺钉,按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类要求
说明
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 全螺纹螺钉适用于牢固安装配件或纤薄材料。要选择的螺钉长度应小于螺钉将旋入的基材的板厚
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的主流扭矩 x 1.2 < 90% 的断裂扭矩
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!