得益于 RW 开槽,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,1 个批头适合多种螺杆直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
显著减少拧入螺钉时所需的力大小
- 由于铣削柄部的位移铣削效应,使柄部没入时降低了缝隙效应
- 由于破坏扭矩较高,最大限度降低了螺钉断裂的风险
- 由于将铣削柄部集成到螺纹中,降低了金属屑突出造成的伤害风险
- 高度保护施力工具
无过拧和脱离现象,进给量大
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 尖端中圆顶形铣削元件的位移效应降低了缝隙效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
高强度值和延展性
- 经调整的热处理可确保高强度值和高延展性
性能证明
通过 ETA-11/0190 认证
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 或 A4 不锈钢螺钉,如果大气中含有氯,请使用 HCR 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
应用
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
RW30 平行驱动头直径为 6 毫米,适用于窗户应用,更容易与配备 RW30 的 AMO 螺钉结合使用。
适用于木-木收缩连接
紧邻柄下方的半螺纹便于进行木-木收缩连接。在这种情况下,螺纹完全进入下部第二个构件中。
适合应用类别 1 和应用类别 2(直径 > 4 毫米起)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,直径 4 毫米及以下时镀层为 A2K,厚度为 5 微米,直径 4.5 毫米以上时镀层为 A3K,厚度为 8 微米
- 适合应用类别 1(室内区域);从直径 > 4 毫米起,适合应用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域),符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 对于直径 4.5 毫米起、锌层厚度为 8 微米且采用三价铬钝化处理的螺钉,按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类要求
说明
- 要提高接合效果或头部贯穿阻力,建议与 ASSY 4 的完美配合垫圈搭配使用
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 部分螺纹螺钉是连接木制组件的理想选择。为实现组件的最佳装配,待固定的组件不得比柄长度厚
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!