采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
干净利落地沉入软木或木质材料中
- 带头部凹槽,用于将颜色协调的盖帽与定位销配合使用盖住螺钉头
- 得益于优化的铣削凹槽,可以将头部轻松沉入木材中
- 由于铣削效果得到改善(达 ∅ 4.5 毫米),因此涂塑层压板中不会出现切屑
无过拧和脱离现象,进给量大
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 或 A4 不锈钢螺钉,如果大气中含有氯,请使用 HCR 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
用于设计为拉在一起的木-木连接
在柄正下方开始的部分螺纹允许进行设计为拉在一起的木-木连接。拧入后,螺钉螺纹完全位于下部部件中。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,∅4 毫米以下的镀层为:A2K ,厚度为 5 微米,∅ 4.5 毫米起的镀层为:A3K ,厚度为 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)中的应用,并且从 ∅ > 4 毫米起,适合使用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 对于 ∅ 4.5 毫米起、锌层厚度为 8 微米、采用 Cr (III) 钝化处理的螺钉,按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类的要求
说明
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 部分螺纹柜用螺钉非常适合连接层压板等轻质木材材料。要实现最佳组件装配,待确定的组件厚度必须大于轴长度
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!