浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY® 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头 - 16

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY® 4 CS 配件螺钉 镀锌钢,全螺纹沉头

全螺纹螺钉,带沉头,用于在室内干燥或有遮蔽的区域中的木材或木质面板中固定配件或机柜连接件

阅读货品描述

提供 50 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

得益于 RW 开槽,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积大,力矩传输更好。

  • 得益于紧密配合的开槽设计和完美适配的批头,稳定性提高,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


可有效连接至金属配件或高体积密度的木制品


  • 用于通过全螺纹钢制螺钉进行配件连接

  • 90° 头与带金属沉孔的配件可实现完美配合

  • 由于头部下方没有铣削元件,在不进行头部铣削的情况下可紧固接合

  • 向下按即可沉入头部


具有最大的过度拧紧安全性和高进给性能


  • 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输

  • 更好的锚固得益于更高的螺纹翼


在开始时平稳地车螺纹可优化螺钉的凹陷和咬合


  • 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应

  • 螺纹旋转摩擦力的降低,可以减小施加的旋入力
产品须知
  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • 请勿在直接接触元件的应用场合使用螺钉,也不要在空气中含有氯气的潮湿室内使用。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 或 A4 不锈钢螺钉,如果大气中含有氯,请使用 HCR 不锈钢螺钉

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 FT 层压板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于负载能力也可能降低的塑料锚固件应用,仅使用没有优化螺纹尖端(带铣筋、钻尖、自清空槽等的尖端)的螺钉,如沉头或盘头 ASSY D 螺钉

经 ETA-11/0190 认证

必须遵循欧洲技术审批 (ETA) 的要求