ASSY® 4 COMBI 木螺钉 镀锌钢,部分螺纹,六角头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
ASSY® 4 COMBI 木螺钉 镀锌钢,部分螺纹,六角头
强劲的部分螺纹螺钉,带柄部加强件,用于在室内干燥或有遮蔽的区域中通过垫圈将木-木连接紧固到木结构中,或将金属-木连接精确地 90° 紧固到木结构中
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
与两种驱动头类型相结合,可精确安装在金属中,并且可获得极高的动力传输性能
- 底面集成了柄部加固件
- 将六角头和 RW 驱动头相结合
显著减少拧入螺钉时所需的力大小
- 由于铣削柄部的位移铣削效应,使柄部没入时不易裂开
- 由于破坏扭矩较高,最大限度降低了螺钉断裂的风险
- 由于将铣削柄部集成到螺纹中,降低了金属屑突出造成的伤害风险
- 高度保护施力工具
无过拧和脱离现象,进给量大
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
高强度值和延展性
- 经调整的热处理可确保高强度值和高延展性
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 Combi 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
用于设计为拉在一起的木-木连接
在柄正下方开始的部分螺纹允许进行设计为拉在一起的木-木连接。拧入后,螺钉螺纹完全位于下部部件中。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,层厚 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)中的应用,从 ∅ > 4 毫米开始,适合使用类别 2(有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类的要求
说明
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 对于待紧固的金属片中的圆柱形 90° 孔,建议使用带柄部加强件的 ASSY 螺钉(ASSY 4 Combi、ASSY plus FT 4 combi、ASSY 4 JH 小梁挂铁螺钉)。根据 DIN EN 1993-1-8,孔与螺钉柄之间的间隙不应超过 1 毫米
- 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的扭矩 x 1.2 < 90% 的破坏扭矩
- 要提高接合效果或头部贯穿阻力,建议与 ASSY 4 的完美配合垫圈搭配使用
- 部分螺纹螺钉是连接木制组件的理想选择。为实现组件的最佳装配,待固定的组件不得比柄长度厚
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!