采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
强力连接家具后面板的薄纤维板等
- 较大的扁平垫圈头,用于牢固连接家具背板中的薄纤维板等
- 外形美观的平螺钉连接
- 较大的头部直径,较小的螺纹直径,可实现牢固连接
无过拧和脱离现象,进给量大
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 Combi 不锈钢螺钉
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
用于承受拉出力的钢-木连接和用于紧固薄板材料
紧靠头部下方的全螺纹连接,可用于装配-木材或薄板材料-木材连接,具有高承载能力的拉伸力。最大螺纹长度可获得更大的螺钉拉出力。
适合应用类别 1 和应用类别 2(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,层厚 5 微米
- 适合应用类别 1(室内);从 ∅ > 4 毫米开始,适合应用类别 2(有遮盖的室外区域),符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
说明
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 全螺纹螺钉适用于牢固安装配件或纤薄材料。要选择的螺钉长度应小于螺钉将旋入的基材的板厚
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!