浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY® 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头 - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY® 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,部分螺纹,盘头

部分螺纹螺钉,由优质奥氏体 A2 不锈钢制成,带有外形美观的盘头,用于在暴露于各种元素的室外区域中将金属中空型材紧固到木材上

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积更大,因此动力更强

  • 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


扁平固定金属板,用于辅助用途


  • 圆柱形平头,经过圆滑处理,带透镜

  • 表面接触面积大


更高的破坏扭矩


  • 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输

  • 更好的锚固得益于更高的螺纹翼


温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合


  • 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应

  • 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力


不锈钢安装,用于易受风化的户外区域的木材连接


  • 由无磁性和不生锈的奥氏体 A2 不锈钢制成

  • 可在农村或城市环境中或不会大量接触氯化物或 SO2 的工业环境中使用

  • 带可减少摩擦的光滑涂层,以确保轻松紧固
产品须知
  • 奥氏体不锈钢的特点是对侵蚀性工业空气、海风、自来水、河水、矿水和盐水以及含有单宁酸的木材具有高度耐腐蚀性。它在某种程度上耐酸,不适合含氯气的环境

  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉

通过 ETA-11/0190 认证

必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求