采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
扁平固定金属板,用于辅助用途
- 圆柱形平头,经过圆滑处理,带透镜
- 表面接触面积大
更高的破坏扭矩
- 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输
- 更好的锚固得益于更高的螺纹翼
温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合
- 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应
- 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力
不锈钢安装,用于易受风化的户外区域的木材连接
- 由无磁性和不生锈的奥氏体 A2 不锈钢制成
- 可在农村或城市环境中或不会大量接触氯化物或 SO2 的工业环境中使用
- 带可减少摩擦的光滑涂层,以确保轻松紧固
产品须知
- 奥氏体不锈钢的特点是对侵蚀性工业空气、海风、自来水、河水、矿水和盐水以及含有单宁酸的木材具有高度耐腐蚀性。它在某种程度上耐酸,不适合含氯气的环境
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求
应用
用于钢-木连接而设计的拉力
紧靠头部下方的全螺纹连接,可用于装配-木材或薄板材料-木材连接,具有高承载能力的拉伸力。最大螺纹长度可获得更大的螺钉拉出力。
可用于室外应用和使用类别 3
说明
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 全螺纹螺钉适用于牢固安装配件或纤薄材料。要选择的螺钉长度应小于螺钉将旋入的基材的板厚
- 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的扭矩 x 1.2 < 90% 的破坏扭矩
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!