硬化镀锌钢,蓝色钝化,部分螺纹,大垫圈头,AW 驱动头,匹配螺纹
将木材完好连接起来,而不会导致木材裂开
基材:
实木(针叶木、白蜡木、榉木、橡木)、层压梁,交叉叠合木材 (CLT)、木饰板(针叶木或 BauBuche)、OSB 和层压板。
大垫圈头
- 极高的耐穿透性或加固能力
AW 驱动头 - 更强劲
- 出色的力传递
- 紧密贴合
- 快速定位
- 螺钉牢固定位
- 几乎不用旋下批头
- 无晃动
- 不会损坏螺钉的表面涂层
- 只有 3 种批头大小,适用于 5.0 至 12.0 毫米的直径
立铣刀 - 低作用力“辅助电机”
- 将旋入扭矩和沉头扭矩降低约 20%,特别是使用长螺钉时
- 保护旋拧工具
- 从直径 = 5 毫米起,长度 = 70 毫米
非对称粗牙螺纹 - 速度更快
- 旋入扭矩低
- 翻转力高
- 拧入速度比传统的层压板螺钉快 - 将处理时间减少 30%
尖端
- 得益于 34° 尖端,可实现非常精确的定位
匹配螺纹 - 木材不易裂开,几乎不会爆裂
- 有效减少分裂力,特别是在边缘拧紧时
- 旋入扭矩减小
- 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险
产品须知
层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料膨胀管时,会导致承载能力降低。因此,我们建议在塑料锚固件中仅使用没有优化螺纹尖端(钻尖、匹配螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如 Würth ASSY D,前缀编号 0151(沉头)和前缀编号 0153(盘头)。
可用的工作文档:
木材建筑设计软件、荷载表和详细的加工说明,可登录服务页面 www.wuerth.de/assy 。
ETA-11/0190
使用这些螺钉时,请遵循 ETA-11/0190 规格。
应用
- 用于以更大的压力拧入第二个木制组件中 - 通用
- 结构性端部纹理螺钉连接
说明
旋入角度 0° 到 90°。对于针叶木或采用软木制成的木基材料,无需预钻孔即可进行螺钉连接。为减少边缘间隙,请根据芯杆直径进行预钻孔。用于硬木时,根据 ETA-11/0190 进行预钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!