浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY® 3.0 黄色镀锌 刨花板螺钉
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 黄色镀锌 刨花板螺钉 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 黄色镀锌 刨花板螺钉 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY® 3.0 黄色镀锌 刨花板螺钉

广泛用于家具加工、室内装配和木工。

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

镀锌钢,黄色,部分螺纹,铣销沉头,AW 驱动



将木材完好连接起来,而不会导致木材裂开



铣削凹槽 – 适合在任何位置进行沉头固定!


  • 适合于木材和连接件

  • 最大限度地减小对已涂装木质材料的损害

  • 表面上的碎屑较少


柄式铣刀 – 低作用力“辅助电机”


  • 降低旋入和沉头扭矩,特别是长螺钉

  • 轻柔地作用于您的工具

  • 最小直径 5 毫米;长 70 毫米起


非对称螺纹 - 速度更快


  • 旋入扭矩低

  • 高翻转力

  • 和传统刨花板螺钉相比,可以更快地拧入

  • 双螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 粗螺纹:5.0-12.0 毫米


AW 驱动头 - 更强劲


  • 出色的力传递

  • 紧密贴合

  • 快速定位

  • 螺钉牢固就位

  • 批头几乎不会旋开

  • 不摆动

  • 不损坏螺钉的表面涂层

  • 仅 5 种批头尺寸即可覆盖直径 3.0 到 12.0 毫米的螺钉


环螺纹/匹配螺纹 — 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂


  • 低分裂力,特别是在靠近边缘旋入时

  • 减少旋入扭矩

  • 环螺纹的冲击效应可大大防止断裂

  • 环螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 配合螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知

这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。


要将金属固定在木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。


ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚栓时,可能会降低承载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻尖、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀编号 0151(沉头)和前缀编号 0153(盘头)。



可用的工作文档:


如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。

ETA-11/0190