浏览器不支持,请手动加入收藏夹
刨花板钉 ASSY® 3.0
刨花板钉 ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 1
刨花板钉 ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

刨花板钉 ASSY® 3.0

钢,电镀锌,蓝色钝化,部分螺纹,垂直凹槽铣头、AW 驱动器

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

将木材连接起来,而不是拆分



铣削凹槽——在任何位置铣削沉头!


  • 适合于木材和连接件

  • 有效减少覆有涂层的木质材料受损

  • 表面上的断屑较少


柄式铣刀——-低作用力“辅助电机”


  • 降低旋入和沉头扭矩,特别是长螺钉

  • 保护螺丝工具

  • 直径 = 5 毫米起,长 = 70 毫米


非对称螺纹——更快的速度


  • 较低的旋入扭矩

  • 高翻转力

  • 和传统刨花板钉相比,可以更快地拧入

  • 双螺纹:3.0—4.5 毫米

  • 粗螺纹:5.0-12.0 毫米


AW 驱动器——更强劲


  • 出色的力传递

  • 紧密贴合

  • 快速定位

  • 螺钉牢固就位

  • 钻头几乎不会旋开

  • 不摆动

  • 不损坏螺钉的表面涂层

  • 5 种钻头尺寸,直径从 3.0 至 12.0 毫米


环螺纹/匹配螺纹——-木材不易出现裂缝,几乎不会断裂


  • 有效减少分裂力,特别是在边缘拧紧时

  • 减少旋入扭矩

  • 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险

  • 环螺纹:3.0—4.5 毫米

  • 匹配螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知

这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。



ASSY 3.0 刨花板钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料定位销时,可能会降低负载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻尖、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀 0151(沉头)和前缀 0153(盘头)。

ETA-11/0190