镀锌钢,黄色,全螺纹,凹槽沉铣头,AW 驱动头
将木材连接起来,而不是拆分
基材:
实木(针叶木、白蜡木、榉木、橡木)、层压梁,交叉叠合木材 (CLT)、木饰板(针叶木或 BauBuche)、OSB 和层压板。
铣削凹槽 – 在任何位置都能进行锪钻!
- 适用于木材和配件
- 对带涂层木质材料的损坏最小
- 减少表面上的切屑
立铣刀 – 低作用力“辅助电机”
- 降低了旋入扭矩和头部沉孔扭矩,特别是使用长螺钉时
- 保护旋拧工具
- 起始直径 = 5 毫米,长度 = 70 毫米
非对称螺纹 – 速度更快
- 旋入扭矩低
- 翻转力高
- 螺钉拧入速度比传统刨花板螺钉快
- 粗牙螺纹:5.0-12.0 毫米
AW 驱动头 — 更强劲
- 力传递效果更佳
- 非常合手
- 快速定位
- 螺钉牢固定位
- 几乎不用旋下批头
- 无晃动
- 不会损坏螺钉的表面涂层
- 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径
匹配螺纹 — 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 有效减少分裂力,特别是在边缘拧紧时
- 旋入扭矩减小
- 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险
- 匹配螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知
这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY® 3.0 A2 不锈钢螺钉。
要将金属固定到木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。
ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚固件时,可能会降低负载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用没有优化螺纹尖端(钻尖、匹配螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如 Würth ASSY D,前缀 0151(沉头)和前缀 0153(盘头)。
可用的工作文档:
如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。
ETA-11/0190
应用广泛用于商店装潢、室内装配和木工。
说明对于针叶木或采用软木制成的木基材料,固定时无需使用锥钻。为减少边缘间隙,请根据芯杆直径做预钻孔。
用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!