镀锌钢,蓝色涂层,全螺纹,沉头,AW 驱动头
将木材完好连接起来,而不会导致木材裂开
非对称螺纹 – 拧入更快
- 旋入扭矩低
- 高翻转力
- 和传统刨花板螺钉相比,可以更快地拧入
- 双螺纹:3.0-4.5 毫米
AW 驱动头 - 更强劲
- 出色的力传递
- 紧密贴合
- 快速定位
- 螺钉牢固就位
- 批头几乎不会旋开
- 不摆动
- 不损坏螺钉的表面涂层
- 仅 5 种批头尺寸即可覆盖直径 3.0 到 12.0 毫米的螺钉
环螺纹 - 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 低分裂力,特别是在靠近边缘旋入时
- 减少旋入扭矩
- 环螺纹的冲击效应可大大防止木材断裂
产品须知
这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。
要将金属固定在木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。
ASSY 3.0 刨花板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚栓时,可能会降低承载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻头、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀 0151(沉头)和前缀 0153(盘头)。
可用的工作文档:
如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。
ETA-11/0190
使用这些螺钉时,请遵循 ETA-11/0190 规格。应用可广泛用于家具加工、商店装潢、附件装配和室内装配。
说明对于针叶木或采用软木制成的木基材料,固定时无需使用锥钻。为减少边缘间隙,请根据芯杆直径做预钻孔。
用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!