将木材连接起来,而不是拆分
非对称螺纹 – 更快的速度
- 低旋入扭矩
- 高翻转力
- 与传统刨花板钉相比,可以更快地拧入
- 单导程螺纹
AW 驱动器 — 更强劲
- 出色的力传递
- 紧密贴合
- 快速定位
- 螺钉牢固就位
- 批头几乎不会旋开
- 不摆动
- 不损坏螺钉的表面涂层
- 仅 5 个批头尺寸用于 3.0 到 12.0 毫米的直径
环螺纹 — 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 低分裂力,特别是在靠近刃口旋入时
- 减少旋入扭矩
- 环螺纹的冲击效应大大防止了断裂
产品须知
这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。
ASSY 3.0 纤维板钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚栓时,可能会降低负载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻尖、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀编号 0151(沉头)和前缀编号 0153(盘头)。
要将金属固定到木材中,请在金属片上加工一个精密的切口。
可以使用的工作文件:
木材尺寸标注软件、负载表格以及详细的工艺指南都可在以下服务页面找到:www.wuerth.de/assy。
当使用这些螺钉时,请遵照 ETA-11/0190 规范。
当使用这些螺钉时,请遵照 ETA-11/0190 规范。
应用
将薄金属板紧固到用于店铺装修、室内装修和家具结构的木材中。
说明
旋入角度 0° 至 90°。对于针叶木或软木制成的木质材料,螺纹连接无需进行预钻孔。要减小边距,请根据芯直径进行预钻孔。当旋入硬木时,请根据 ETA-11/0190 进行预钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!