不锈钢 A2,全螺纹,沉头,AW 驱动头
将木材完好连接起来,而不会导致木材裂开
非对称螺纹 - 速度更快
- 旋入扭矩低
- 翻转力高
- 拧入速度比传统刨花板螺钉快
- 双螺纹:3.0-4.5 毫米
- 粗牙螺纹:5.0-12.0 毫米
AW 驱动头 - 更强劲
- 最佳的力传递特性
- 非常贴合
- 快速发现
- 螺钉固定牢固
- 几乎不用旋下批头
- 无晃动
- 不会损坏螺钉的表面涂层
- 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径
环螺纹 - 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 分裂力小,特别是在靠近边缘旋入时
- 旋入扭矩减小
- 环螺纹的冲孔作用很大程度上防止了爆裂
- 环螺纹:3.0-4.5 毫米
- 匹配螺纹:5.0-12.0 毫米
材质:
耐腐蚀性,奥氏体不锈钢(1.4301;1.4567)
在实心硬木中根据芯杆直径进行预钻孔
ASSY 3.0 A2 耐酸性能有限,不适合在含有氯气的环境中使用
要将金属固定到木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。
ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料膨胀管时,会导致承载能力降低。因此,我们建议在塑料锚固件中仅使用没有优化螺纹尖端(钻尖、匹配螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如堵头螺钉,DIN 571 六角木螺钉或 Wüpofast 螺钉。
ISER 发布的下表中详细介绍了各种不锈钢的应用范围(德国不锈钢信息办公室,适用于各种环境条件的不锈钢,www.edelstahl-rostfrei.de,信息表 828)。就大气条件而言,推荐不锈钢(例如材料编号 1.4016)只在农村环境中使用,在此方面仅受到重大限制。因此,考虑到环境条件,我们建议仅将奥氏体不锈钢用于室外应用。不锈钢 A4 特别适合在工业环境中使用,也适合在海边使用。
可用的工作文档:
木材建筑设计软件、荷载表和详细的加工说明,可登录服务页面 www.wuerth.de/assy 。
ETA-11/0190
使用这些螺钉时,请遵循 ETA-11/0190 规格。
ASSY 3.0 A2 由耐腐蚀的奥氏体不锈钢制成,特别适合在室外、潮湿的室内和含盐环境中使用
对于针叶木或采用软木制成的木基材料,固定时无需使用锥钻。为减少边缘间隙,请根据芯杆直径做预钻孔。用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!