1 英寸 (in) = 25.4 毫米
“合金”强度等级相当于公制强度等级 12.9
根据 ASME B 18.3 标准制定的六角凹头螺丝头部没有指明强度等级,因为根据 ASTM F835 机械性能,它们只有一个强度等级。
产品须知
这些螺丝的负载能力有限,相关信息还可参阅 ASME 18.3 表 3 和 ASTM F835 表 3 Point A
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
1 英寸 (in) = 25.4 毫米
“合金”强度等级相当于公制强度等级 12.9
根据 ASME B 18.3 标准制定的六角凹头螺丝头部没有指明强度等级,因为根据 ASTM F835 机械性能,它们只有一个强度等级。
这些螺丝的负载能力有限,相关信息还可参阅 ASME 18.3 表 3 和 ASTM F835 表 3 Point A
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!