1 英寸 (in) = 25.4 毫米
合金强度等级相当于“公制强度等级 12.9”
根据 ASME B 18.3 标准制定的六角扳手插件螺钉的头部没有刻强度等级,因为根据 ASTM F835 机械性能,它们只有一个强度等级。
根据 ASME B1.1 标准螺纹公差 = 3A(适用于外螺纹)
产品须知
螺钉的弹性有限,参见 ASME 18.3 表 1G 和 ASTM F835 表 3,A 点
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!