浏览器不支持,请手动加入收藏夹
AMO® Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 1
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 2
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 3
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 4
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 5
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 6
AMO<SUP>® </SUP>Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

AMO® Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢

用于在混凝土、多孔和实心砖、木材中安装窗户的通用解决方案

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

用于在窗侧无张力地安装窗户


通过框架钻孔,如有必要,将针对多孔砖或窗侧砖推入一个锚栓



应用领域:


由于螺纹经淬火处理,AMO Combi 可直接拧入实心石、混凝土和木材中



立即拥有承载能力:插入后无需等待



用途广泛且灵活:适合各种应用



可拆卸锚栓

性能证明
  • 在砌体结构窗侧锚固窗户的一般技术认证 Z-21.2-2017

  • 测试报告编号 11-001214-PR01 用于在砖砌体结构中安装玻璃塑料门的组件测试 Poroton-T8-36.5 MW。窗扉重量:95.5 公斤。

  • 测试报告编号 11-002744-PR01 用于在砖砌体结构中安装两扇玻璃塑料门的组件测试 Poroton T10。窗扉重量:74.5 公斤。

  • 测试报告编号 13-002288-PR03 用于在由 Mein Ziegelhaus 的 ThermoPlan S9 制成的砖砌体结构中安装塑料入户门的组件测试。窗扉重量:145 公斤。

  • 连续循环使用负载 100,000 次。

  • 测试报告编号 11-002592-PR01 由 Poroton-S10-P 制成的砖砌体结构中阻力等级为 RC2/RC 2N 的防盗性能验证
产品须知

务必检查组件安装是否符合特定的施工条件(如窗扉重量、表面特性、砖上的孔型)。德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防事故玻璃只有在安装开始前获得适当的个人批准后才能使用 AMO-Combi 螺钉连接。



使用旋转式钻孔机(无锤击功能)在多孔砖和空心砖内钻孔



如果使用 W-UR 10 XXL,则螺钉的长度不会超过锚栓,因此将到达现代填充多孔砖中的第二个腔室,从而确保将锚栓正确引导至钻孔和框架。因此,承载能力不会降低。

应用
  • 在砌体结构窗侧锚固窗户的一般技术认证 Z-21.2-2017

  • 测试报告编号 11-001214-PR01 用于在砖砌体结构中安装玻璃塑料门的组件测试 Poroton-T8-36.5 MW。窗扉重量:95.5 公斤。

  • 测试报告编号 11-002744-PR01 用于在砖砌体结构中安装两扇玻璃塑料门的组件测试 Poroton T10。窗扉重量:74.5 公斤。

  • 测试报告编号 13-002288-PR03 用于在由 Mein Ziegelhaus 的 ThermoPlan S9 制成的砖砌体结构中安装塑料入户门的组件测试。窗扉重量:145 公斤。

  • 连续循环使用负载 100,000 次。

  • 测试报告编号 11-002592-PR01 由 Poroton-S10-P 制成的砖砌体结构中阻力等级为 RC2/RC 2N 的防盗性能验证