浏览器不支持,请手动加入收藏夹
AMO® III系列2型框架调节自攻钉-镀锌钢
AMO<SUP>® </SUP>III系列2型框架调节自攻钉-镀锌钢 - 1
AMO<SUP>® </SUP>III系列2型框架调节自攻钉-镀锌钢 - 2
AMO<SUP>® </SUP>III系列2型框架调节自攻钉-镀锌钢 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

AMO® III系列2型框架调节自攻钉-镀锌钢

用于在混凝土和实心石砌体结构中安装窗户。圆柱头尺寸格外小,便于在窄窗口中插入螺钉。镀锌钢,蓝色涂层,AW25 驱动头。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 正向锁定,可拆卸锚栓,无膨胀压力

  • 即使在热负荷下也能保持承载功能

  • 经测试耐火时间为 120 分钟

  • 节省时间 – 无需锚栓

  • 无需使用工具即可插入,安装时间短

  • AW 驱动头可延长批头使用寿命,改善动力传输,无顶出力

  • 通孔安装

  • 立即拥有承载能力 – 插入后无需等待

  • 正向锁定可实现高承载能力

  • 可拆卸

  • 插入时几乎没有膨胀力
产品须知

务必检查组件安装是否符合特定的施工条件(如窗扉重量、表面特性、砖上的孔型)。德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃,只能在安装开始前获得适当的单独批准,才可以使用 AMO Combi 螺钉安装。


用(不带锤击功能)的旋转式钻孔机在多孔砖和空心砖内钻孔



用(不带锤击功能)的旋转式钻孔机在多孔砖和空心砖内钻孔



使用定位夹或 Amo® 袋对齐窗框



螺钉长度 = 框架宽度 + 间隙 + 螺纹啮合长度(另请参阅 55.2 Amo® III 11.5 毫米)

防火测试报告编号 3174/0649-2,2000 年 1 月 12 日



根据 Rosenheim Institute 研究所下达的 ift 指令 FE-07/1,测试安装防洪水窗口的适用性。测试报告编号 202 31790,2006 年 5 月 17 日



测试紧固元件:ift Rosenheim Institute 研究所对窗户安装的适用性测试结果进行评估。测试报告编号 23511241/2,1990 年 2 月 13 日



ift Rosenheim 对将窗户固定到砖砌体结构的适用性进行测试。测试报告编号 50922462,2000 年 10 月 11 日