- 安装时间短;无需锚栓或安装工具
- AW 驱动头可延长批头使用寿命,改善动力传输
- 推入式安装
- 插入时几乎没有膨胀力
- 正向锁定,可拆卸锚栓,无膨胀压力
- 即使在热负荷下也能保持承载功能
- 经测试耐火时间为 120 分钟
务必检查组件安装是否符合特定的施工条件(如窗扉重量、表面特性、砖上的孔型)。请注意规划和执行窗户和房门安装指南(货号 5995 000 000)。
为确保窗户防落安装符合适用的准则和法规,必须使用经批准的固定系统(例如窗户安装支架 W-ABZ),或者每种情况都需要获得批准。
使用定位夹或 Amo 袋对齐窗框
螺钉长度 = 框架宽度 + 距离 + 旋入深度(另请参阅 55.2 Amo III 11.5 毫米)
混凝土防火测试报告编号 3174/0649-2
测试报告编号 202 31790。按照 ift 指令 FE-07/1 安装防洪窗
测试报告编号 105 34261。在砂灰砖砌体结构中安装塑料窗。窗扉重量:72.5 公斤。在没有横向间隔块的情况下进行了测试。
测试报告编号 105 43036。在砂灰砖砌体结构中安装塑料窗。窗扉重量:70 公斤。在没有钢筋的型材中采用螺纹连接。
在没有横向间隔块的情况下进行了测试。
使用 www.montagetool.de 上提供的 ift 工具,来规划、计算和确认您自己的特定窗户安装
- 用于混凝土、实心石砌体和空心砂石灰砖中的木制、塑料和铝制窗框的无张力支架安装。
- 框架联接
- 用于安装窗户安装支架、窗户卸扣、旋转锚栓和敲入式爪(3 型短款)
窗户和户外门安装规划和执行指南,2020 版
货号 5995000000:
夹具必须安全地将影响窗户的所有标准受力转移到结构和基础上。因此,总承载能力必须根据窗口负载、风力负载和工作负载等计算(参见 DIN 1055)。目前适用的建筑法规规定,建筑及其组成部分的规划不得危及人类的生命和健康安全,或对公共安全构成风险。窗户安装也必须符合这一标准。
当固定符合原 DIN 18056 标准的玻璃墙或面积大于 9 平方米的构件以及德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 规定的防坠落玻璃时,必须注意以下几点
DIN 18056 标准适用于最小表面面积为 9 平方米、最短侧最小侧长为 2 米的玻璃墙。在此应用中,应使用具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓。同样,只有具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓才能用于安装德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!