配齐个人防护装备,防止一下子跌落。我们的 ABS 屋顶工套件包含屋顶工等所需的一切物品,适合在危及生命的高度使用。该套件包括舒适的安全带 ABS Comfort、带绳索缩短器和集成式防坠器的紧固件以及束带圈。提供有 4 种尺寸的紧固件(5 m、10 m、15 m 或 23 m)所有物品都装在一个实用的保护箱中,因此不会丢失任何物品。
应用
- 安全带 (DIN EN 361:2002)
- 提供有 4 种长度的紧固件(5 m、10 m、15 m 或 23 m)
- 用于连续调整的绳索缩短器
- 水平和垂直使用
- 包括保护箱
说明
为了在平坦或陡峭的屋顶上实现人身安全。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!