常规:
符合 DIN 25201 的环形锁紧垫圈,防止连接在侧向受荷时松动,以及防止螺纹连接振动和振荡。
功能:
两个锁紧垫圈之间的楔面坡度可确保安全可靠地锁紧。螺纹连接通过预紧力而不是摩擦力锁紧。
环形锁紧垫圈组件:
环形锁紧垫圈在交付时已预装。环形锁紧垫圈系统由聚酰胺环 (PA) 和上述楔形锁紧垫圈组成。
获益:
- 简单安装和拆卸
- 在高张力和低张力下,用于螺钉固定器(防止拧松的锁定元件)的测试系统
- 特别适用于动态荷载 – 包括使用润滑剂时
- 可重复使用
- 表面温和
- 也可以与高强度螺钉连接 8.8、10.9 和 12.9 一起使用
- 没有多次使用错误安装的风险
产品须知
对于螺栓-螺母连接,必须在螺钉头和螺母下面使用一对楔形锁紧垫圈。建议的拧紧扭矩,请参阅 DIN/ISO 目录中的技术信息。
应用
车辆制造、机械工程、气动和电动工具制造商、采矿、农业机械制造、混合系统制造商、运输和输送系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!