- 触发精度为设定刻度值的 +/- 3 % 公差
- 防滑双组份手柄
- 采用易于读取的 N.m 和 lbf-ft 大号双刻度。
- 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩
- 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值
- 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置
- 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作
- 包含符合性声明和序列号
- 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收
产品须知
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整
- 我们建议在 12 个月或 5,000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准。校准间隔时间从首次使用扭矩扳手开始计算
应用
适用范围广,用于以可控方式拧紧螺钉和螺母,尤其适用于狭窄空间操作,例如,用于自行车和车辆/商用车辆/发动机制造的维修和保养工作或者用于工贸领域或锚固技术
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!