抽风机附件 适用于 90 型危险物质柜
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 适用于 90 型危险物质柜的柜子附件
- 必须通过客户安装在安全位置的排气管将废气输送到外部
- 可在柜子中进行多达 120 次的空气交换
- 带连接线缆和 Schuko 插头
- 电源:230 V/50 Hz
- 转速(转/分):2450
- 粉末涂层钢板
- 即用型,可快速安装
- 配有绿色指示灯
- 噪音低,适用于直接工作环境
- 符合 CE 标准
应用
适用于收集工作区域中的有毒液体、水污染液体和易燃液体
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!