浏览器不支持,请手动加入收藏夹
抽风机附件 适用于 90 型危险物质柜

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

抽风机附件 适用于 90 型危险物质柜

从源头收集释放的蒸汽和气体,确保工作站中没有有害空气

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 适用于 90 型危险物质柜的柜子附件

  • 必须通过客户安装在安全位置的排气管将废气输送到外部

  • 可在柜子中进行多达 120 次的空气交换

  • 带连接线缆和插头

  • 电源:230 V/50 Hz

  • 转速(转/分):2450

  • 粉末涂层钢板

  • 即用型,可快速安装

  • 配有绿色指示灯

  • 噪音低,适用于直接工作环境

  • 符合 CE 标准