浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高效润滑系统清洁剂 高效润滑系统清洁剂

Engine flush SILVERLINE
高效润滑系统清洁剂

货品编号 5861310306

EAN 4099618306877

登录后即可显示价格
高效润滑系统清洁剂 高效润滑系统清洁剂

货品编号 5861310306

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 温和清洁引擎内部积碳等沉积物,不损伤密封件;

  • 防止污染更换的机油;

  • 释放卡住的活塞环,缓解因活塞环卡滞导致的窜烧机油现象;

  • 对三元催化和颗粒物捕捉器无害;

  • 有效延长引擎使用寿命。
产品须知该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明
应用: 适用于各种矿物油和合成基发动机机油,适用于各种汽油和柴油发动机。
使用说明: 在发动机处于工作温度时,将引擎通乐加入机油中。让发动机怠速运行约 10 分钟。然后更换机油和滤油器。300ml适合4-5L旧机油,推荐20000公里使用一瓶,

含量

300 毫升

气味

特性

化学基础

有机清洗物质

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,817 g/cm³

密度条件

20°C

最小闪燃点

60 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息