30 号软焊膏 配刷子
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 焊剂 DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- 焊料 S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453(重量含量 60%)
- 残留物溶于冷水中
产品须知
焊剂残留物具有腐蚀性,必须通过从外部擦拭,从内部冲洗的方式去除。
应用
即用型软焊膏,与管件焊料配合使用,在铜管安装中进行预镀锡和软焊。适用于带有 DVGW/GW 2 和 GW 7 铜管的冷水和热水装置
说明
使用刷子将软焊膏涂抹到事先已用清洁绒清洁的表面上。将焊缝加热至工作温度(约 300 ºC),然后添加管件焊料。焊接工作可以通过火焰或电阻加热进行。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!