H07RN-F3G2.5 接地触点延长线 带盖的三向连接头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
H07RN-F3G2.5 接地触点延长线 带盖的三向连接头
- 电缆类型: H07RN-F3G2.5 平方毫米
- 电缆长度: 10 米
- 标称电流: 16 A
- 标称电压: 250 伏/交流电
- IP 防护等级: IP 44
- 电缆连接: 安全插头
- 电缆出口: 有盖三座式橡胶连接器
- 插头类型: F
- 最低/最高温度条件: -25 到 40 °C
- 展开... 收起...
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品

您还可能对此感兴趣
经常同时购买
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!