3/4 英寸扭矩扳手
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
长而精确
- 精确拧紧,具备极高的触发精度,达到了 ±3% 的水平,这一精度甚至超过了标准所规定的要求
- 60 齿可实现仅 6°的旋转角度,从而在拧紧时实现最大精确度
- 当达到扭矩值时,会发出清晰的声音并提供可察觉的指示,从而实现更加可控的拧紧操作
- 采用易于读取的 Nm 和 lbf-ft 大号双刻度,分度值为 10 Nm
- 通过扭转手柄端部,可以轻松、准确地调节扭矩
- 锁定旋钮,用于锁定和解锁设置值
- 经久耐用、质量卓越,符合 ISO 标准 6789-1
操作体验舒适
- 长款薄型设计
- 长度足够,确保在 80-400 Nm 扭矩范围内轻松传递动力
- 使用后无需松开,因此无需重置到最低刻度值
- 符合人体工程学的防滑两件式手柄,不仅提供舒适的工作体验,还能确保出色的动力传输
- 可拆卸方形转接头,赋予其多样化的功能
产品须知
- 包含符合性声明和序列号
- 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整
- 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准
应用
应用
超长扭矩扳手非常适合商用车领域(如轮胎更换)、机械工程、金属加工和建筑施工中的各种应用。适用于需要将螺母和螺栓精确拧紧至规定扭矩的任何作业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!