浏览器不支持,请手动加入收藏夹
3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 精确拧紧,具备极高的触发精度,达到了 ±3% 的水平,这一精度甚至超过了标准所规定的要求

  • 当达到扭矩值时,会发出清晰的声音并提供可察觉的指示,从而实现更加可控的拧紧操作

  • 易于读取的刻度,便于精确调整

  • 通过扭转手柄端部,可以轻松、准确地调节扭矩

  • 符合 DIN EN ISO 6789-1:2017 标准中的手动扭力改锥工具要求

  • 延长杆(仅与 071471 25 一起提供)产生相当大的杠杆作用

  • 易于在顺时针和逆时针拧紧之间切换,用途广泛

  • 带有坚固的运输箱,便于安全存放
产品须知
  • 包含符合性声明和序列号

  • 货号 071471 25 的总长度为 1,750 毫米,这是基于扭矩扳手本身的长度 1,250 毫米加上一个 500 毫米的延长杆所计算得出的,该延长杆仅与 071471 25 一起提供

  • 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整

  • 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准