双组份组角铝材结构胶
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
快速固化
易使用
不会对环境造成污染。
良好的韧性和粘合性能
中等强度,适用于现场组装
对不锈钢和铝具有良好的粘接强度。
应用粘接铝合金、钢塑共挤、木铝复合、铝塑复合门窗等的角接接头。
强化结构,有效解决窗角破裂、错位、变形、漏风雨及其他问题。
强化结构,有效解决窗角破裂、错位、变形、漏风雨及其他问题。
说明粘接基材的表面必须清洁干燥,无灰尘、无油、无水。
为确保产品与基材之间的粘合效果和相容性,应提前在实际基材和环境中进行测试。
使用时,先混合产品,再丢弃上层约 20 克产品,然后再正常使用。
建议施工环境温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 之间,湿度介于 50% 至 70% RH 之间。
温度低于 5 ℃ 时,建议将产品放置在 30 ℃ 至 40 ℃ 的环境中加热 1 小时再使用(加热时间不应超过 3 小时)。
有关施工方法,请参阅施工说明或咨询我们的技术专家
为确保产品与基材之间的粘合效果和相容性,应提前在实际基材和环境中进行测试。
使用时,先混合产品,再丢弃上层约 20 克产品,然后再正常使用。
建议施工环境温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 之间,湿度介于 50% 至 70% RH 之间。
温度低于 5 ℃ 时,建议将产品放置在 30 ℃ 至 40 ℃ 的环境中加热 1 小时再使用(加热时间不应超过 3 小时)。
有关施工方法,请参阅施工说明或咨询我们的技术专家
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!