双组份接地触点插头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 带双接地系统,符合德国和比利时/法国标准
- 对于机械负载非常高的应用,可翻转最大 4 吨
- 耐紫外线、耐热、耐寒
- 由于接线盒较大,可实现快速连接
- 90° 快速锁定系统 — 省时
- 防弯曲套筒,可防止电缆断裂
- 良好的抓持力且防滑
- 德国制造
DIN 49440/441
应用
可在室内和室外使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!