浏览器不支持,请手动加入收藏夹
2 号金属钎焊条

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

2 号金属钎焊条

焊剂符合 DIN EN ISO 9454-1: 2121 标准

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • Pb60Sn40 符合 DIN EN ISO 9452 标准

  • 不含氯化锌

  • 加工温度:280 °C

  • 熔点区间:183–235 °C
产品须知

不适用于电气连接和铝材焊接