浏览器不支持,请手动加入收藏夹
13 针脚接头 12V
13 针脚接头 12V - 1
13 针脚接头 12V - 2
13 针脚接头 12V - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

13 针脚接头 12V

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带橡胶密封件的螺纹接头


可防止水溅和污垢



螺纹接头适用于直径为 9.0 mm 至 11.5 mm 的电缆



带卡口连接系统


触点标记符合 ISO 11446



螺丝触点可承受更高的牵引负载



工作温度:-40°C 至 +85°C



额定电流:最大 25 A(带 2.5 mm² 导线)

符合 ISO 11446 标准