13 针脚接头 12V
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带橡胶密封件的螺纹接头
可防止水溅和污垢
螺纹接头适用于直径为 9.0 mm 至 11.5 mm 的电缆
带卡口连接系统
触点标记符合 ISO 11446
螺丝触点可承受更高的牵引负载
工作温度:-40°C 至 +85°C
额定电流:最大 25 A(带 2.5 mm² 导线)
符合 ISO 11446 标准
应用
安装在拖车上
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!