- 这款 1/4 英寸拉拔式可调扭力扳手设计精巧,适用于多种应用场景
- 外驱动和扳手尺寸均为 1/4 英寸,确保兼容性和通用性
- 可调设计使其能够满足不同的扭矩需求,提供更大的灵活性
- 手柄长度为 114 毫米,提供舒适的握持感和良好的控制力
- 棘轮头高度仅为 7.5 毫米,适合狭小空间的操作
- 手柄直径为 27 毫米,符合人体工学设计,长时间使用也不会感到疲劳
- 棘轮头宽度为 6.26 毫米,确保在各种环境下的稳定性能
- 扭矩测量精度达到 +/- 4%,保证了每次操作的精确性和可靠性
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!