- 输出:TX、TX 带孔、TX IP、TX IPR、TX Plus、内 TX
- 驱动:1/4 英寸、3/8 英寸和 1/2 英寸套筒扳手,带方隼
- 材质:铬钒钢
- 适用于在 DIN 3120 棘轮中手动使用
应用
- TX IP:正时皮带壳盖、齿轮箱、普通发动机等
- TX IPR:泵-管路-喷嘴系统的插入式泵、空气流量计、发动机防盗器控制单元 EWS3、喷射泵、交流发电机等
- TX Plus:飞轮、离合器紧固件等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!