1⁄4 英寸 + 1⁄2 英寸套筒扳手组套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
1⁄4 英寸 + 1⁄2 英寸套筒扳手组套
56件套,丰富的 1/4 英寸和 1/2 英寸组合套装适用于各种应用,棘轮带换向手柄。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
内含:56 件
- 交货范围 1/4 英寸
1 件棘轮
1 件延长件,尺寸 100、150 毫米
1 件万向节
12 种套筒扳手,尺寸 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 毫米
- 交货范围 1/2 英寸
1 件棘轮
1 件延长件,尺寸 125、250 毫米
1 件万向节
19 种套筒扳手,尺寸 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32 毫米
1 件手柄 1/4 英寸
1 件带速换夹头的转接头
15 件批头:PH 1、2、3;一字 0.8 x 5.5 毫米;六角套筒。尺寸 3、4、5、6;TX 10、15、20、25、27、30、40
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!