1/4 英寸测力螺丝刀
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
触发精度:设定值的 ±6%
根据 DIN EN ISO 6789:2003 标准为 II 型 D 类
无需使用额外的工具即可轻松、快速设置扭矩刻度
将套筒向后推动 - 转动手柄 - 大功告成!
柔软把手,把手末端带有 1/4 英寸的方头座
可加装 T 型手柄加长件等,以实现更高动力传输能力
产品须知
带校准证书和操作说明,装在塑料盒中交货
应用
轮胎压力监测系统 (TPMS)
用于专业装配轮胎压力监测传感器、汽车螺纹接头、自行车、摩托车、控制柜、模型制作、电子设备、工业装配活动和可转位刀片
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!