1/4 英寸测力螺丝刀
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 精确拧紧,触发精度为设定刻度值的 +/- 6% 公差
- 快速轻松地设置扭矩:只需向后滑动套筒并扭转手柄即可
- 这款符合人体工效学的手柄带有柔软的部件,手感舒适
- 手柄末端的 1/4 英寸方形套筒,可与延长件配合使用,例如 T 型手柄
- 符合 DIN EN ISO 6789-1 II 型 D 类标准
产品须知
- 带校准证书和操作指南
- 装在塑料盒中交货
- 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整
- 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准
应用
Lenton 扭矩扳手非常适用于专业装配轮胎压力监测系统和传感器,还有汽车领域的螺纹接头、模型制造、自行车和摩托车、开关柜、电子设备、工业装配工作和可转位刀片
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!