仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 145 版本的 23 商品
短款
带磁铁,公制
用于松开方向盘上的后安全气囊固定装置
用于 5 角套筒螺钉
十二角,多种扳手形状,适用于拧转五种最常见螺钉头
用于六角套筒,英制
公制,长版
专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
专为高扭矩应用而设计。多功能性:适合多种应用。可用于转动不同尺寸和不同材料的螺钉。可在狭窄空间或尴尬的角度轻松操纵。
专为高扭矩应用而设计。星形驱动装置 (TX) 使其比普通螺钉更牢固,并允许更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
Especially suitable for tough operations that demand increased torque (such as in hard working materials) without the risk of the screw to cam-out while using Pozidriv bits.
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
用于 TX 螺钉
一字
用于 TX 头螺钉
PH
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。