浏览器不支持,请手动加入收藏夹
1/2英寸拉拔式可调扭力扳手 1/2英寸拉拔式可调扭力扳手

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/2英寸拉拔式可调扭力扳手 1/2英寸拉拔式可调扭力扳手

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 这款 1/2 英寸拉拔式可调扭力扳手,适用于各种紧固任务

  • 外驱动和扳手尺寸均为 1/2 英寸,确保了广泛的兼容性和应用范围

  • 刀头尺寸为 12 毫米,提供了精确的扭矩控制

  • 符合人体工学设计,使用舒适,减少操作疲劳

  • 高品质材料制造,耐用且可靠,适合长时间使用

  • 快速脱落按钮设计,更换套筒简单快捷,高效作业

  • 专业校准,正向精度优于±4%

  • 精选工业级钢弹簧,扭力输出稳定可靠

  • 驱动头采用铬钒合金钢制造,坚固耐用