内含:
1/2 英寸零件套件:
- 六角套筒:WS10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、
- 21、22、23、24、27、30、32 毫米;
- 延长件 125 毫米、250 毫米;
- 万向接头;
- 3 向转接头 3/8 英寸 F*1/2 英寸 M;
- 1/2 英寸棘轮;
1/4 英寸零件套件:
- 六角套筒:WS4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 毫米;
- 延长件 100、150 毫米;
- 万向接头;
- 3 向转接头 3/8 英寸 F*1/4 英寸 M;
- 1/4 英寸 F*1/4 英寸 H 接头;
- 1/4 英寸棘轮;
- 1/4 英寸驱动手柄;
- 批头:
- PH1/2/3,SL0.8x5.5,INHEX3/4/5/6,
- TX10/15/20/25/27/30/40。
产品须知
不适用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备和抽屉高度 55 毫米的 ORSY1 货架系统
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!