1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差
- 配备防滑双组份手柄
- 采用易于读取的 N.m 和 lbf-ft 大号双刻度。
- 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩
- 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置
- 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作
- 适合狭窄空间使用的优质棘轮工具
- 提供校准证书和序列号
- 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
- 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整。
- 我们建议在 12 个月或 5000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准
说明
应用
适合多种可能的应用,用于可控拧紧螺钉和螺母,例如,用于自行车和车辆/商务车辆或工贸领域或锚固技术的维修和维护工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!